Beli bor stand di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Magnetic Stand
    Mulai

    Rp309.900

    KRISBOW Magnetic Stand
    Deskripsi:
    - This product can be adjusted at any direction and position, and can be made fixed by trimming device and swallow tailed slot clamp, through hydraulic force- Instant mounting and dismounting- Use magnetic force to prefent damage to indicator
    atribut:
    • Holding Stem (mm): 8+0.02
    • Holes: 8,02 mm
    • Release Method: Manual
  2. Philips Blender dengan Jar, Putih/Hijau (Blender)
    Mulai

    Rp419.900

    Philips Blender dengan Jar, Putih/Hijau (Blender)
    Deskripsi:
    Membuat minuman apapun menjadi lebih mudah dan menyegarkan dengan menggunakan Philips HR2221/00 – Blender Plastik 2 Liter 350 Watt Lavender. Terdapat pisau yang terbuat dari bahan stainless steel membuat bahan makanan apapun menjadi lebih cepat diproses. Anda dapat membuat beraneka ragam minuman bersama keluarga dengan jumlah yang sangat banyak.Kapasitas : 2 Liter 2 Tahun
  3. Cosmos Blender Smart Blenz (Blender)
    Mulai

    Rp409.900

    Cosmos Blender Smart Blenz (Blender)
    Deskripsi:
    Blender Blenz, blender pintar multifungsi 4in1 yang dilengkapi penggiling bumbu kering, penggiling bumbu basah, penggiling daging, dan penyaring. #BlenderPintar yang banyak bisanya. Sekali pencet bisa ngeblenz sendiri, bisa berhenti sendiri, dan hasil lebih halus. Dengan kapasitas 1.2 liter, dan 2 level kecepatan (high & low) & tombol pulse/clean, dilengkapi anti slip agar tidak mudah goyang/terjatuh. Thermostat Overheat Protection berfungsi sebagai pengaman panas berlebih yang dapat memutuskan arus listrik dan mencegah kerusakan motor. Safety Lock System sebagai pengaman, dimana motor tidak akan bekerja jika pelumat tidak terpasang dengan baik dan benar untuk mencegah terlepasnya goblet/mata pisau mencederai pengguna. (250W/220V)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 073/W/Pro/B/III/2022
  4. monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloy
    atribut:
    • Overall Length (mm): 70
    • Blade Length (mm): 25
    • Blade Diameter (mm): 10
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
    • Material: Cobalt high speed steel
    • Number of Tips: 4
    • Shank Diameter Tolerance (mm): h6
    • Helix Angle (°): 30
    • Shank Diameter (mm): 10
  5. monotaro Belt Wrench (Kunci Oli Filter Sabuk)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Belt Wrench (Kunci Oli Filter Sabuk)
    Deskripsi:
    You can work firmly without attaching scratches to the target. To tighten, remove.
    atribut:
    • Material: (Belt part) Synthetic Rubber / Cotton Reinforcement
  6. monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting work
    atribut:
    • Overall Length (mm): 180
    • Material: Carbon Steel
    • Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
    • Weight (g): 310
  7. NACHI Super Hard Long 4 Flute End Mill - 6210 (Mata Pahat Frais)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp289.900

    NACHI Super Hard Long 4 Flute End Mill - 6210 (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.
    atribut:
    • Material: High Speed Steel (HSS)
  8. OSG Hy-Pro HSS-Co.8 End Mill 4 Flute Short with V Coating (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp219.900

    OSG Hy-Pro HSS-Co.8 End Mill 4 Flute Short with V Coating (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short With V Coating
  9. OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp2.599.900

    OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    atribut:
    • Total Length: 80mm
    • Blade length: 33.0mm
    • Shank Diameter: 12mm
    • Blade Diameter: 11mm
    • Effective Length: 36.3mm
    • Material: Cemented Carbide
    • EDP No.: 3182510
  10. NACHI Super Hard Square End Mill (Mata Pahat Frais)
    Mulai

    Rp519.900

    NACHI Super Hard Square End Mill (Mata Pahat Frais)
    atribut:
    • Shank Diameter Tolerance: h7
    • Type: 2-Blades
    • Helix Angle: standard
    • Material: Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
Daftar Harga bor stand Terbaru October 2026
NACHI VG Mills Four Flutes Carbide End Mill - 9444 (Mata Pahat Frais)Rp499.900
KRISBOW Magnetic StandRp309.900
Philips Blender dengan Jar, Putih/Hijau (Blender)Rp419.900
Cosmos Blender Smart Blenz (Blender)Rp409.900
monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Rp189.900
monotaro Belt Wrench (Kunci Oli Filter Sabuk)Rp159.900
monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)Rp649.900
NACHI Super Hard Long 4 Flute End Mill - 6210 (Mata Pahat Frais)Rp289.900
OSG Hy-Pro HSS-Co.8 End Mill 4 Flute Short with V Coating (Mata Pahat Frais Persegi)Rp219.900
OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Rp2.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait